Ferramentas sem fios
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
Martelos elétricos
9G782609
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
Bosch universal impact 730-klopboorm+ac
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9G782609
Largura
66
Altura
231
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
277
Consumo nominal de energia (W)
730
Peso da máquina (kg)
2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
2-13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
66
Altura
231
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
277
Consumo nominal de energia (W)
730
Peso da máquina (kg)
2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
2-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Binário máximo (Nm)
17
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
14
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
14
Saída de alimentação (W)
530
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
14
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
14
Número máximo de cursos (1/min)
48000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
50-3200
Marca
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0603313402