Ferramentas sem fios
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
Martelos elétricos
3U777550
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
Bosch universal de impacto 700-klopboorm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U777550
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
701
Peso da máquina (kg)
1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
2-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
701
Peso da máquina (kg)
1.7
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
2-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
12
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Binário máximo (Nm)
1.65
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
14
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
14
Saída de alimentação (W)
530
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
14
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
14
Número máximo de cursos (1/min)
45000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
50-3000
Marca
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0603131000