text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch T 118 EHM Jigsaw Blade for Metal 83mm 3-Piece


Long Life Cutting Stainless Steel Sheet! Cutting sheets of stainless steel is a daily task for metal workers, and also common when fitting kitchens and industrial or office buildings. Professionals who do this work need a blade that is reliable and keeps on going, to avoid the frustration of constantly changing blades. The Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’

Referência 9C829915
Comprimento total (mm) 83
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 1.4 - 1.4
Marca Bosch
Model T 118 EHM
Type Jigsaw Blade

Descrição

Long Life Cutting Stainless Steel Sheet! Cutting sheets of stainless steel is a daily task for metal workers, and also common when fitting kitchens and industrial or office buildings. Professionals who do this work need a blade that is reliable and keeps on going, to avoid the frustration of constantly changing blades. The Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’ Jigsaw Blade for Thin Material comes in two versions: the T118 AHM for very thin sheets has a very fine tooth pitch, the T118 EHM with medium-fine teeth is therefore the best buy for professionals cutting thin sheets of the highest strength steel or pipes with medium to thin walls.

Números do artigo

Referência 9C829915
EAN 4059952537863
UBB 500718689671
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900562
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.