text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 19-150 CI


Referência 9L509186
Largura 164
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 164
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9700
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 19-150 CI
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 9L509186
EAN 3165140838399
UBB 500652005249
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060179R002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.