Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4500.000.110
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
Bosch Serra vertical GST 160CE + 5DLG ACC
Adiconar catálogo
Referência
B4500.000.110
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
2.2
Profundidade de corte em madeira (mm)
160
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
2.2
Profundidade de corte em madeira (mm)
160
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
5000
Model
GST 160 CE
Type
Jig Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4500.000.110
EAN
3165140746250
UBB
500620054212
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
0601517000