Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
8M822529
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
Bosch Cordless Serra circular GKS 18 V-57 G
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
8M822529
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GKS 18V-57
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M822529
EAN
3165140869324
UBB
500700198855
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016A2200