text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra vertical GST 150 BCE+LBOXX

Referência B4500.000.100
Curso (mm) 26
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.7
Profundidade de corte em madeira (mm) 150
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10

Especificações

Curso (mm) 26
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.7
Profundidade de corte em madeira (mm) 150
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2600
Model GST 150 BCE
Type Jig Saw

Números do artigo

Referência B4500.000.100
EAN 3165140618908
UBB 500613323541
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 0601513003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.