text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra de sabre GSA 12 V-14


Referência 9U485968
Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 14.5
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 14.5
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672985

Números do artigo

Referência 9U485968
EAN 3165140910651
UBB 500679479245
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060164L976
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.