Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Ferramentas estacionárias
3V300344
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
Bosch Serra de esquadria GTS 635-216
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3V300344
Largura
658
Altura
332
Peso
22
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
658
Altura
332
Peso
22
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
45
Ajuste da inclinação à direita (°)
0
Largura da superfície de apoio (mm)
658
Comprimento da superfície de apoio (mm)
500
Marca
Bosch
Código pautal
84659100
Model
GTS 635-216
Type
Table Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V300344
EAN
3165140947008
UBB
500700198020
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601B42000