Test catalogus aantal
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
Ferramentas estacionárias
5I226168
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
Bosch Serra de esquadria GCM 12 SDE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I226168
Largura
860
Altura
530
Peso
28.6
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
600
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
860
Altura
530
Peso
28.6
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
600
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4000
Ajuste da mitra à esquerda (°)
52
Ajuste da mitra à direita (°)
60
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
47
Marca
Bosch
Código pautal
84659190
Model
GCM 12 SDE
Type
Mitre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I226168
EAN
3165140769648
UBB
500635760241
UNSPSC
23152102
Artigo do fabricante nr
0601B23100