text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra de esquadria GCM 12 GDL


Article number B4555.000.040
Largura 341
Altura 104
Peso 32.1
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 820
Consumo nominal de energia (W) 2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Packed per 1

Specifications

Largura 341
Altura 104
Peso 32.1
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 820
Consumo nominal de energia (W) 2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3800
Ajuste da mitra à esquerda (°) 52
Ajuste da mitra à direita (°) 60
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 47
Ajuste da inclinação à direita (°) 47
Marca Bosch
Peso por peça (g) 41220
Código pautal 84672199
Model GCM 12 GDL
Type Mitre Saw

Article numbers

Article number B4555.000.040
EAN 3165140584890
UBB 500579854216
UNSPSC 23152102
Manufacturer article nr  0601B23600
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.