Serras craneanas
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
Serrar
Serras craneanas
B4957.584.781
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
Bosch Serra craneana SHEETM P-CHANGE 20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Serra craneana Sheet Metal 20 mm, 25/32"
Descrição completa
Referência
B4957.584.781
Diâmetro
20
Profundidade de corte (mm)
20
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro
20
Profundidade de corte (mm)
20
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para placas de gesso cartonado
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para latão
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.
Números do artigo
Referência
B4957.584.781
EAN
3165140376020
UBB
500504930438
UNSPSC
27112826
Artigo do fabricante nr
2608584781