text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra craneana SHEETM P-CHANGE 19MM


Serra craneana Sheet Metal 19 mm, 3/4"

Artikelnummer B4957.584.780
Diâmetro 19
Profundidade de corte (mm) 20
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica Não
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diâmetro 19
Profundidade de corte (mm) 20
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para latão Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 65
Type Hole Saw

Beschreibung

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Artikelnummern

Artikelnummer B4957.584.780
EAN 3165140376013
UBB 500505050772
UNSPSC 27112826
Hersteller Artikel Nr 2608584780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.