text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra craneana P-CHANGE W+M 102MM


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless s

Referência 1Q645329
Diâmetro 102
Profundidade de corte (mm) 40
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Adequado para fibra ótica Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 102
Profundidade de corte (mm) 40
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Adequado para fibra ótica Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para latão Sim
Marca Bosch
Type Progressor Hole Saw

Descrição

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Números do artigo

Referência 1Q645329
EAN 3165140950084
UBB 500689192457
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608594239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.