text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra craneana HSS BIM 38


Serras craneanas em bimetal HSS para adaptador standard 38 mm, 1 1/2"

Referência B4957.584.111
Diâmetro 38
Profundidade de corte (mm) 44
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 38
Profundidade de corte (mm) 44
Broca de núcleo de bordo de furo Não
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para latão Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 129
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Descrição

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Números do artigo

Referência B4957.584.111
EAN 3165140087513
UBB 500505041615
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2608584111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.