text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra circular GKS 85 G


Cikkszám 0R431119
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Marca Bosch
Model GKS 85 G
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 0R431119
EAN 3165140607902
UBB 500649161956
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060157A900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.