Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
8C772884
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
Bosch Serra circular GKS 55+ GCE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C772884
Consumo nominal de energia (W)
1350
Peso da máquina (kg)
3.8
Profundidade de corte (90°) (mm)
63
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1350
Peso da máquina (kg)
3.8
Profundidade de corte (90°) (mm)
63
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4700
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C772884
EAN
3165140731041
UBB
500512659946
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
0601682101