Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
1X709615
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
Bosch Screwdriving machine GSR 12V-15 FC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X709615
Tensão nominal (V)
12
Altura
178
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
178
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Binário máximo (Nm)
30
Qualidade da bateria
Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm)
30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X709615
EAN
3165140847322
UBB
500652013656
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F6000
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar