text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra vertical GST150CE


Referência B4500.000.050
Curso (mm) 26
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.6
Profundidade de corte em madeira (mm) 150
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 26
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 780
Peso da máquina (kg) 2.6
Profundidade de corte em madeira (mm) 150
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4400
Código pautal 84672290
Model GST 150 CE
Type Jig Saw

Números do artigo

Referência B4500.000.050
EAN 3165140463720
UBB 500571224889
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 0601512000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.