text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Berbequins 060117B400


Article number 3G221635
Largura 90
Altura 214
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 336
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Largura 90
Altura 214
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 336
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 36
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 18
Saída de alimentação (W) 430
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 15
Número máximo de cursos (1/min) 51000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 3000
Marca Bosch
Model GSB 20-2
Type Impact Drill

Article numbers

Article number 3G221635
EAN 3165140969161
UBB 500699220736
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  060117B400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.