text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparafusadora sem fios Bosch 06019J9100


Referência 4U948139
Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Ajuste do binário (Nm) 35
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.57
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 160
Capacidade das pilhas (Ah) 3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.8
Ajuste do binário (Nm) 35
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.57
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Números do artigo

Referência 4U948139
EAN 4059952514000
UBB 500754716446
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J9100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.