Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
8L069540
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
Bosch Cordless Serra de sabre GSA 18 V-LI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8L069540
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
2700
Curso (mm)
28
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.4
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
2700
Curso (mm)
28
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.4
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672290
Model
GSA 18V-LI
Type
Cordless Sabre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L069540
EAN
3165140861601
UBB
500652011833
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
060164J00B
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar