text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Roteador GOF 1250 CE CARTON


Referência B4480.000.050
Largura 370
Altura 270
Peso 3.6
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 170
Consumo nominal de energia (W) 1250
Embalado por 1

Especificações

Largura 370
Altura 270
Peso 3.6
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 170
Consumo nominal de energia (W) 1250
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 24000
Curso do cesto de fresagem (mm) 60
Diâmetro da pinça de fixação (mm) 6
Marca Bosch
Peso por peça (g) 6451
Model GOF 1250 CE
Type Router

Números do artigo

Referência B4480.000.050
EAN 3165140690058
UBB 500625438923
UNSPSC 23101513
Artigo do fabricante nr 0601626000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.