text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Retificação e lixagem GWS 18V-10 115MM


Numero articolo 4W473496
Tensão nominal (V) 18
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.1
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Confezionato per 1

Specifiche

Tensão nominal (V) 18
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.1
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 18V-10
Type Cordless Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 4W473496
EAN 3165140994880
UBB 500582264379
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019J4000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.