Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
5H784416
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
BOSCH Retificação e lixagem GEX12V-125
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5H784416
Tensão nominal (V)
12
Frequência de vibração sem carga (1/min)
20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
125
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.8
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Frequência de vibração sem carga (1/min)
20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
125
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.8
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GEX 12V-125
Type
Cordless Orbital Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H784416
EAN
4059952539461
UBB
500718746927
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601372100