text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

BOSCH Retificação e lixagem GEX12V-125


Referência 1P345208
Tensão nominal (V) 12
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 125
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Montagem de abrasivos Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.8
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 125
Diâmetro do disco de lixa (mm) 125
Montagem de abrasivos Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.8
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal
Model GEX 12V-125
Type Cordless Orbital Sander

Números do artigo

Referência 1P345208
EAN 4059952539478
UBB 500718747008
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601372101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.