Esmeriladoras pneumáticas
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
6R588360
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
BOSCH Rectificadoras angulares 850-125
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R588360
Largura
76
Altura
104
Comprimento (mm)
263
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
76
Altura
104
Comprimento (mm)
263
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000-12000
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
PWS 850-125
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R588360
EAN
4053423223699
UBB
500582901939
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
06033A270B