text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH Rebarbadoras angulares GWS 17-150 PS


GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protectio

Referência 5Y000085
Tensão nominal (V) 230
Largura 279
Altura 108
Comprimento 326
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 230
Largura 279
Altura 108
Comprimento 326
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9700
Marca Bosch

Descrição

GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protection by air inlets at the backside of the tool. Its features comprise KickBack Control, Restart Protection, Speed Selection, and Vibration Control side handle. Grinding metal or welding seams and cutting metal, concrete, bricks, and tiles are the fields of application of the GWS 17-150 PS Professional. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Cardboard box, Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 366), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 759), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Dust filter (2 608 000 824)

Números do artigo

Referência 5Y000085
EAN 4059952576718
UBB 500582635545
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06017D1600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.