Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
B4400.000.015
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
Bosch Rebarbadora para betão GBR 15 CAG-1500W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4400.000.015
Largura
357
Altura
257
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
447
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
357
Altura
257
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
447
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
2.6
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9300
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
6.4
Model
GBR 15 CAG
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4400.000.015
EAN
3165140743389
UBB
500624111240
UNSPSC
23151604
Artigo do fabricante nr
0601776001