text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perfuração de ângulo GWS 19-125 CIE


Referência 3H083552
Largura 164
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 164
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 3H083552
EAN 3165140838382
UBB 500636830779
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 060179P002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.