text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWX 9-115 S

Referência 0G040172
Largura 73
Altura 100
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 900

Especificações

Largura 73
Altura 100
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Marca Bosch
Model GWX 9-115 S
Safety GWX 9-115 S
Type Angle Grinder

Descrição

Angle Grinder with X-LOCK GWX 9-115 S, The GWX 9-115 S Professional corded small angle grinder with X-LOCK delivers superior tool control while reaching new power levels in the 900 W category. Its powerful 900 W motor facilitates fast work progress. This small angle grinder comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient accessory changes. Furthermore, its speed selection feature produces perfect working results in a variety of materials and with a wide range of accessories. This tool is intended for cutting and grinding metal, tiles, and bricks. The GWX 9-115 S Professional also features a protection guard and restart protection. Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Carrying case (1 619 P06 556), Protective guard (2 608 000 677)

Números do artigo

Referência 0G040172
EAN 3165140962537
UBB 500700105207
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06017B1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.