Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9M476191
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
Bosch Rebarbadora GWX 17-125 T
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M476191
Altura
103
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
311
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800-9300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
103
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
311
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800-9300
Marca
Bosch
Código do produto
84672951
Model
GWX 17-125 T
Safety
GWX 17-125 T
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M476191
EAN
3165140962384
UBB
500700105876
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06017C5002