Rebarbadora
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
Maquinação
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9D585011
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
Bosch Rebarbadora GWX 10-125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9D585011
Altura
102
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
298
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
0
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
102
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
298
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
0
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
GWX 10-125
Safety
GWX 10-125
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D585011
EAN
3165140962261
UBB
500699222716
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06017B3000