text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS24-230 LVI

Article number B4420.000.090
Largura 190
Altura 125
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 590
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.5

Specifications

Largura 190
Altura 125
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 590
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Marca Bosch

Article numbers

Article number B4420.000.090
EAN 3165140484565
UBB 500504559195
UNSPSC 27111905
Manufacturer article nr  0601893F00
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.