text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 880 125MM

Referência 6Z056596
Largura 73
Altura 100
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 1.9
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125

Especificações

Largura 73
Altura 100
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 1.9
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6Z056596
EAN 3165140901062
UBB 500704794444
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060139600A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.