text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 750


Referência 9C107387
Largura 73
Altura 100
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 270
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 1.8
Embalado por 1

Especificações

Largura 73
Altura 100
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 270
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 1.8
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601394001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.