text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 24-230 LVI

Referência B4420.000.125
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Marca Bosch

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Marca Bosch
Peso por peça (g) 5500
Código pautal 84672951
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 0601893H02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.