Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
5B272906
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
Bosch Rebarbadora GWS 19-125 CIST
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5B272906
Largura
164
Altura
103
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
311
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
164
Altura
103
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
60
Comprimento (mm)
311
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
2.5
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7800
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
GWS 19-125 CIST
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B272906
EAN
3165140838405
UBB
500652005082
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
060179S002