text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 19-125 CI


Referência 6Q903011
Largura 161
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 161
Altura 103
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento (mm) 311
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11500
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 19-125 CI
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 6Q903011
EAN 3165140838375
UBB 500652004820
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060179N002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.