Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
8G194125
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
Bosch Rebarbadora GWS 12 V-76
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8G194125
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Inserção da ferramenta
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
19500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.7
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G194125
EAN
3165140843591
UBB
500681361050
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F2003