Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
7E339129
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
Bosch Rebarbadora GWS 12 V-76
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E339129
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0
Inserção da ferramenta
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
19500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.7
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E339129
EAN
3165140913393
UBB
500679479088
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F200B
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar