text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 11-125


Artículo No. 4W514415
Altura 102
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 303
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 102
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 303
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11500
Marca Bosch
Model GWS 11-125
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 4W514415
EAN 3165140837361
UBB 500635976326
UNSPSC 23101509
Artículo del fabricante nr 060179D002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.