text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Plaina GHO40-82C-850W


Referência B4495.000.010
Largura 169
Altura 173
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 296
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 3.2
Comprimento da base da sola (mm) 296
Embalado por 1

Especificações

Largura 169
Altura 173
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 296
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 3.2
Comprimento da base da sola (mm) 296
Profundidade de aplainamento (mm) 0
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 24
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14000
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3200
Código pautal 7318158880
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Números do artigo

Referência B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Artigo do fabricante nr 060159A760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.