Fresadoras & lixadeiras
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
Fresadoras & lixadeiras
2Q990883
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
Bosch Plaina GHO 26-82 D
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q990883
Largura
82
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
710
Peso da máquina (kg)
2.8
Profundidade de aplainamento (mm)
2.6
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
82
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
710
Peso da máquina (kg)
2.8
Profundidade de aplainamento (mm)
2.6
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
18000
Marca
Bosch
Model
GHO 26-82 D
Type
Planer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q990883
EAN
3165140771139
UBB
500637131300
UNSPSC
23101513
Artigo do fabricante nr
06015A4301