text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pistola de ar quente GHG 23-66 EXT KIT


Referência 2F992470
Largura 86
Altura 201
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento (mm) 245
Temperatura de funcionamento (°C) 650
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 86
Altura 201
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento (mm) 245
Temperatura de funcionamento (°C) 650
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 0.7
Controlo do fluxo de ar Continuamente variável
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 2F992470
EAN 3165140889490
UBB 500689209871
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06012A6301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.