Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
X-ato
B4455.000.020
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
Bosch Nibbler GNA3,5-620W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4455.000.020
Altura
117
Taxa de curso sem carga (1/min)
1000
Comprimento (mm)
292
Consumo nominal de energia (W)
620
Peso da máquina (kg)
3.5
Raio mais baixo (mm)
70
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
117
Taxa de curso sem carga (1/min)
1000
Comprimento (mm)
292
Consumo nominal de energia (W)
620
Peso da máquina (kg)
3.5
Raio mais baixo (mm)
70
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
4
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
3.5
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
2.4
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
1.6
Largura do rasto de corte (mm)
6
Diâmetro do furo inicial (mm)
41
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
3500
Model
GNA 3.5
Type
Nibbler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
0601533103