Digital Ambassadors
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
Serrar & cortar
X-ato
B4455.000.015
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
Bosch Nibbler GNA2,0-500W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4455.000.015
Largura
6
Altura
127
Taxa de curso sem carga (1/min)
2400
Comprimento (mm)
275
Consumo nominal de energia (W)
500
Peso da máquina (kg)
2
Raio mais baixo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
6
Altura
127
Taxa de curso sem carga (1/min)
2400
Comprimento (mm)
275
Consumo nominal de energia (W)
500
Peso da máquina (kg)
2
Raio mais baixo (mm)
3
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2.5
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1.4
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
1
Largura do rasto de corte (mm)
6
Diâmetro do furo inicial (mm)
16
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
0601530103