text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi purpose electric saw GFZ16-35AC


Referência B4515.000.005
Curso (mm) 50
Comprimento (mm) 350
Consumo nominal de energia (W) 1600
Peso da máquina (kg) 5.2
Comprimento de corte (mm) 350
Velocidade de corte em vazio (1/min) 850
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 50
Comprimento (mm) 350
Consumo nominal de energia (W) 1600
Peso da máquina (kg) 5.2
Comprimento de corte (mm) 350
Velocidade de corte em vazio (1/min) 850
Marca Bosch
Peso por peça (g) 5200
Código pautal 84672290
Model GFZ 16-35 AC
Type Saw

Números do artigo

Referência B4515.000.005
EAN 3165140073356
UBB 500505921253
UNSPSC 23101512
Artigo do fabricante nr 0601637703
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.