text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi-ferramentas GOP 12V-28


Artikelnummer 1Y217409
Tensão nominal (V) 12
Largura 360
Altura 110
Comprimento (mm) 440
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Inserção da ferramenta Outro
Verpakt per 1

Specificaties

Tensão nominal (V) 12
Largura 360
Altura 110
Comprimento (mm) 440
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Inserção da ferramenta Outro
Frequência de oscilação (1/min) 20000
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672985
Model GOP 12V-28
Type Cordless Multifunction Tool

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y217409
EAN 3165140842488
UBB 500668141178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06018B5002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.