text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Misturadora GRW12E-1200W

Referência B4315.000.015
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 5.3
Binário máximo (Nm) 12
Inserção da ferramenta M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 620
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 1000

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 5.3
Binário máximo (Nm) 12
Inserção da ferramenta M14
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min) 620
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 1000
Diâmetro máximo do garde de mistura (mm) 140
Marca Bosch
Peso por peça (g) 10.92
Model GRW 12 E
Type Stirring Machine

Números do artigo

Referência B4315.000.015
EAN 3165140754439
UBB 500624110820
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 06011A7000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.